用途フラッシュも内蔵されており、室内でもお使いいただけます。
使用フィルム135フィルム(付属しておりません)レンズサイズ(mm)31(1枚構成)絞りF10(固定絞り)撮影距離(m)1~∞シャッター速度(秒)1/120使用電池単四アルカリ乾電池1個(電池は付属されておりません)材質(本体)ABS樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×35×63本体質量(g)約100(フィルム、電池含まず)セット内容カメラ本体、ハンドストラップ保証期間ご購入日から3ヶ月色ミントグリーン仕様ファインダー視野率:0.7