M35CBL フイルムカメラ コダック 75881305

M35CBL フイルムカメラ コダック 75881305
M35CBL フイルムカメラ コダック 75881305
M35CBL フイルムカメラ コダック 75881305

フイルムカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台セルリアンブルー注文コード75881305品番M35CBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

デジタルカメラとは違うレトロな写りを手軽に楽しめるフィルムカメラ!

用途
フラッシュも内蔵されており、室内でもお使いいただけます。
使用フィルム135フィルム(付属しておりません)レンズサイズ(mm)31(1枚構成)絞りF10(固定絞り)撮影距離(m)1~∞シャッター速度(秒)1/120使用電池単四アルカリ乾電池1個(電池は付属されておりません)材質(本体)ABS樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×35×63本体質量(g)約100(フィルム、電池含まず)セット内容カメラ本体、ハンドストラップ保証期間ご購入日から3ヶ月セルリアンブルー仕様ファインダー視野率:0.7
注意
※フイルム、電池は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする