貝印
貝印の 鋼製小物
貝印の メス・カッター・ナイフ
KAIセーフティースカルペル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
75884543
品番
SS-10
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
受け渡し時や廃棄時の切創事故を防ぐ安全性の高いメスです。
ブレードがハンドル内に収納できるので安全です。
ブレードの出し入れは片手で簡単に行えます。
ディスポーザブルタイプ。
γ線滅菌済。
サイズ
No.10
材質
メス:ステンレス鋼
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より5年
一般的名称
(薬事)単回使用メス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:219ABBZX00076000
松吉医科器械コード
05-3507-00
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高