カナケン
カナケンの 専門診療・科目別
カナケンの リハビリ・整形
カナケンの 鍼灸用品
カナケンディスポ鍼 皿付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
サイズ
2番
注文コード
75885015
品番
138-102
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
滅菌済ディスポーザブル鍼灸鍼。
カラー針管により太さの違いを識別できます。
色
イエロー
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より3年
一般的名称
(薬事)滅菌済み鍼
サイズ
2番
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:220AGBZX00234000
松吉医科器械コード
24-6788-02
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高