セイリン鍼JSP(No.3)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 松吉医科器械コード24-9350-13 注文コード75885225 品番107S203
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は松吉医科器械コードなど4種類から選べます 他の種類を見る

鍼尖が丸く新しい鍼です。

スカイブルー 寸法(mm)60 区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)滅菌済み鍼 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15500BZZ00805000 松吉医科器械コード24-9350-13 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク高

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする