カナケン
カナケンの 専門診療・科目別
カナケンの 産婦人科用品
カナケンの その他産婦人科用品
ペンローズドレーン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
75885329
品番
501-8N
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
体内留置排液用チューブで、多孔管構造により効率の良い排液が行えます。
ドレーンは柔らかく、組織に対する刺激が少ない設計です。
EOG滅菌済。
寸法(mm×m)
8×300
材質
シリコーン
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より3年
一般的名称
(薬事)滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:15700BZZ01258000
松吉医科器械コード
07-2655-00
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低