電子体温計(実測式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75885627 品番CTA319
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

わき下・口中用。
表面はマット仕様で、手になじみやすい仕上がりとなっています。
防水・抗菌仕様で汚れても水で洗えて衛生面も安心です。
電池交換可能。

ホワイト セット内容収納ケース 測定範囲(℃)32.0〜42.9 一般的名称(薬事)電子体温計 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ADBZX00045000 松吉医科器械コード24-7245-00 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする