シナノケンシ
シナノケンシの リハビリ・生活補助
シナノケンシの 補聴器・集音器
シナノケンシの 本体 補聴器・集音器
補聴器美聴だんらん
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75885654
品番
PH-200/JPS
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥35,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
35,980
バスケットに入れる
「耳もとマイク」なので、自分の耳の位置で自然な音がきこえます。
片手でサッと電源スイッチ、ボリュームの調節が行えます。
色
シルバー
セット内容
イヤホンマイク、イヤーピース、クリップ付ネックストラップ
連続使用時間(時間)
約80
一般的名称
(薬事)ポケット型補聴器
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:222AGBZX00296000
松吉医科器械コード
23-6311-00
医薬品医療機器等法
管理医療機器(補聴器)