セイリン
セイリンの 専門診療・科目別
セイリンの リハビリ・整形
セイリンの 鍼灸用品
セイリン鍼J
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
サイズ
1寸
色
アイボリー
注文コード
75885846
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
滅菌済ディスポーザブル鍼灸鍼。
鍼管と鍼柄は片手で容易に取り外しできます。
鍼柄は軽いプラスチック製。鍼柄のカラーで太さを識別できます。
寸法(mm)
0.18/30
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より3年
一般的名称
(薬事)滅菌済み鍼
色
アイボリー
サイズ
1寸
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:15500BZZ00805000
松吉医科器械コード
23-3800-07
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高