セイリン
セイリンの 処置・手術
セイリンの カテーテル
セイリンの その他カテーテル用品
ソフトAIHカテーテル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(6本)
注文コード
75886074
品番
SM-1305
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
適度なコシと先端カーブにより、挿入を容易にしました。
先端側孔の位置がカテーテル根元のマークで確認できます。
EOG滅菌済。
区分
(滅菌区分)該当
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:21600BZZ00556000
有効期限
(滅菌)製造日より3年
一般的名称
(薬事)人工授精用カテーテル
松吉医科器械コード
20-2702-00
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低