セイリン
セイリンの 処置・手術
セイリンの カテーテル
セイリンの その他カテーテル用品
ソフト卵管造影通気通水カテーテル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
75886083
品番
SM-1302
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
狭小な頸管にも挿入しやすいサイズです。
卵管疎通検査のために開発されたガイドワイヤー不要のカテーテルです。
EOG滅菌済。
色
アオ
区分
(滅菌区分)該当
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:20100BZZ00332000
有効期限
(滅菌)製造日より3年
一般的名称
(薬事)卵管疎通検査用カテーテル
松吉医科器械コード
20-2701-02
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低