吸引カテーテル クリアサクション

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 松吉医科器械コード24-8570-02 注文コード75886424 品番14443
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は医療機器承認・認証・届出番号・色・松吉医科器械コードなど15種類から選べます 他の種類を見る

粘膜損傷リスク軽減のためにカテーテルの先端部・側孔を滑らかに面取り加工。気管内チューブ・気管切開チューブを介し、経鼻的・経口的に、咽頭・喉頭・気管・気管支に挿入し、吸引、排液、異物除去などに用います。

区分(滅菌区分)該当 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16100BZZ01796000 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)気管支吸引用カテーテル 松吉医科器械コード24-8570-02 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする