PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
PANDUIT(パンドウイット)の ニッパー
PANDUIT(パンドウイット)の 精密ニッパー
ニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75887244
品番
CWST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
面一でカットできるので、LAN施工に最適です。
切れ端が飛び散りません。
切った部分は手を放すまで落ちないため、ゴミが散らかりません。
全長(mm)
146
用途
ケーブルの切断に
トラスコ品番
469-4945
材質
合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂、ポリプロピレン
質量(g)
99
ハンドル色
緑
刃先(mm)
8.9