フクダコーリン
フクダコーリンの 血圧計
フクダコーリンの 電子血圧計
オムロン手首式血圧計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75887553
品番
HEM-6183
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
約1.5秒で測定開始できるクイックスタート。
測定値が基準以上の時にお知らせしてくれる「血圧確認マーク」付。
血圧値レベル表示。
セット内容
収納ケース
一般的名称
(薬事)自動電子血圧計
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:230AGBZX00002000
松吉医科器械コード
24-8899-00
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器