フクダコーリン
フクダコーリンの 血圧計
フクダコーリンの 電子血圧計
上腕式血圧計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75887569
品番
HCR-7106
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
毎日の血圧を簡単に管理する。
メモリ1名×60回。
フィットカフ。
色
ホワイト
一般的名称
(薬事)自動電子血圧計
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:301AABZX00022000
松吉医科器械コード
24-8893-00
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器