鼓膜切開替刃刀(フタバ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(6本) 注文コード 75887788 品番 NF-700
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

特殊鋼使用でシャープな切れ味です。
ディスポーザブルタイプ。
γ線滅菌済。

区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)単回使用メス用刃 サイズ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX00894000 松吉医科器械コード05-2745-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク高

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする