ミミー電子
ミミー電子の リハビリ・生活補助
ミミー電子の 補聴器・集音器
ミミー電子の 本体 補聴器・集音器
補聴器ポッケSel1
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75888016
品番
ME-145
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥18,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
18,980
バスケットに入れる
簡単に音質を変えられる音質調節機能「セレクトーン」を装備。
両サイドがシェイプした手になじみやすい形状。ネックストラップ付きです。
初心者でも簡単操作で手軽に使える仕様です。
セット内容
イヤホンコード(75cm)、イヤホン(N型)、傘耳栓(中、小×各1)、ネックストラップ、調節ドライバー
連続使用時間(時間)
約170
一般的名称
(薬事)ポケット型補聴器
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:229AGBZX00116000
松吉医科器械コード
24-7727-00
医薬品医療機器等法
管理医療機器(補聴器)