メンリッケヘルスケア
メンリッケヘルスケアの 手袋・マスク・感染予防
メンリッケヘルスケアの 手袋 医療・検査用
インディケーターアンダーグローブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50双)
注文コード
75888768
品番
9931270
参考基準価格(税別)
¥17,750
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
二重装着専用アンダーグローブ。
液体が付着している状態で外手袋にピンホールが生じると発生個所が色で容易にわかります。
手袋外側にもコーティングを施し、外手袋の手入れがスムーズ。
γ線滅菌済。
色
グリーン
サイズ
7
材質
天然ゴム
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より3年
一般的名称
(薬事)天然ゴム製手術用手袋
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:222ADBZX00020000
松吉医科器械コード
23-7240-04
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650