OL251210 LEDシーリングライト 〜6畳 31W 調光・調色 リモコン付 ODELIC(オーデリック) 75888828

LEDシーリングライト 〜6畳 31W 調光・調色 リモコン付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75888828 品番OL251210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

洗練された大人のフェミニン
モカブラックの流麗なラインにアメジスト色の可憐なビーズをあしらいました。上質で落ち着いたデザインです。

消費電力(W)28 付属品リモコン 仕様クイックA、グローブ回転A、ファインアクリル、虫が入りにくい、連続調光100-1%・調色、調光器不可 適合〜6畳 材質鋼線(モカブラック色)、アクリル(アメジスト色)飾付、 アクリル(乳白) 質量(kg)2.4 スイッチ壁スイッチ:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 適合範囲〜6畳 寸法(Φ×高さH)(mm)590×129 色温度(K)2700〜6500 エネルギー消費効率(Lm/W)112.8 光源寿命40000時間 LED一体型 光束(Lm)3160 光色昼光色+電球色 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数6畳 スイッチ種類リモコン、壁スイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする