バイオジェルスーパーセンシティブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50双) 注文コード 75889057 品番 82575
参考基準価格(税別)¥13,750 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

パウダーフリー手術用手袋。
指先感覚を重視し、幅広い手技に対応します。
二重手袋の外手袋としても最適です。
γ線滅菌済。

サイズ7.5 材質天然ゴム 区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)天然ゴム製手術用手袋 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00020000 松吉医科器械コード23-7239-05 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする