メンリッケヘルスケア
メンリッケヘルスケアの 手袋・マスク・感染予防
メンリッケヘルスケアの 手袋 医療・検査用
バイオジェルネオダーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50双)
注文コード
75889093
品番
42960
参考基準価格(税別)
¥24,750
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ラテックスフリーの合成ゴム手術用手袋。
一般的に使用されている加硫促進剤を含まない合成ゴム製。
薬剤感受性が問題になるケースに推奨。
γ線滅菌済。
サイズ
6
材質
ポリクロロプレン
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より3年
一般的名称
(薬事)非天然ゴム製手術用手袋
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:224ADBZX00108000
松吉医科器械コード
24-4556-02
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650