メピレックスライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) サイズ15×15CM 注文コード75889179 品番284300
参考基準価格(税別)¥8,663 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品はサイズ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

薄く柔らかいソフトシリコン・ポリウレタンフォーム材。
真皮に至る創傷用。
脆弱な皮膚にもやさしく密着し、剥離時の痛みを軽減します。
創の大きさに合わせてカットして使用できます。
滅菌済。

サイズ15×15CM 区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)局所管理フォーム状創傷被覆・保護材 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22300BZX00052000 松吉医科器械コード24-5543-02 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする