リオン
リオンの リハビリ・生活補助
リオンの 補聴器・集音器
リオンの 本体 補聴器・集音器
介護補聴器イヤープラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75889425
品番
HG-10
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥22,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
22,980
バスケットに入れる
安全性・操作性に配慮し、コミュニケーションが図れるように工夫された介護補聴器。
聞き取りやすい音質と大きなスイッチ。
セット内容
耳せん(MS・M)×各1コ
連続使用時間(時間)
約1100
一般的名称
(薬事)ポケット型補聴器
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:22000BZX00199000
松吉医科器械コード
02-4606-00
医薬品医療機器等法
管理医療機器(補聴器)