足踏式吸引器QQ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75889626 品番KFS-400
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

電源が確保できない場合にも安心です。
足踏式ですので、高効率で吸引できます。

セット内容吸引チューブ2m、お試し用カテーテル、収納ケース 吸引瓶容量(mL)400 到達真空度(kPa)-60 最大吸引圧(kPa)60 一般的名称(薬事)手動式可搬型吸引器 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX01317000 松吉医科器械コード23-6960-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする