トロッカーアスピレーションキット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10セット) 松吉医科器械コード24-7585-00 注文コード75890649 品番5620-0609
参考基準価格(税別)¥69,750 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は松吉医科器械コードなど5種類から選べます 他の種類を見る

操作性に優れた腹腔穿刺・ドレナージです。
腹腔へ鋭利な内套針により、安全性を高めよりスムーズにカテーテルを留置することができます。
2個の逆止弁からなるアスピレーションバルブにより、注射筒の簡単な操作で積極吸引・排液を連続的に行うことができます。
EOG滅菌済。

サイズ6FR9CM 区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01117000 松吉医科器械コード24-7585-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする