曜日別特売
CF752575F-Q コルゲートチューブ用フィッティング PANDUIT(パンドウイット) 75890823

CF752575F-Q コルゲートチューブ用フィッティング PANDUIT(パンドウイット) 75890823
CF752575F-Q コルゲートチューブ用フィッティング PANDUIT(パンドウイット) 75890823

コルゲートチューブ用フィッティング

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード75890823品番CF752575F-Q
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

素早く、簡単に取り付けられるので、作業性の向上及び作業の軽減ができます。
テーピングと比較して外観がきれいに仕上がります。
ロッキングクラッチデザインにより、チューブを確実に保持できます。
丈夫なポリエチレン製ですので、電線を確実に保護できます。

材質ポリプロピレントラスコ品番814-6538質量(g)186寸法A(mm)21.6寸法B(mm)8.6寸法C(mm)77.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする