※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の コルゲートチューブ
コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリット付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
30.48
注文コード
75890893
品番
CLT38N-C630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
よじれず柔軟性があります。
耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
材質
難燃性ナイロン6
長さ(m)
30.48
色
黒
トラスコ品番
440-1522
内径(Φmm)
10.5
外径(Φmm)
14.1
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-40〜110
使用箇所
屋内
特性
耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗