※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
コーティングステンバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
75891085
品番
MLTFC6SH-LP316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ポリエステルで全面コーティングされているため、束線を傷つけません。
ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
寸法A(mm)
594
最大結束径(Φmm)
152
トラスコ品番
731-1281
タイプ
スーパーヘビー
寸法F(mm)
22.4
質量(kg)
2
寸法D(mm)
8.6
寸法E(mm)
19.3
寸法B(mm)
16.1
寸法C(mm)
0.56
最小結束径(Φmm)
25.4
推奨適合工具
RT2HT
特性
耐候