※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLTFC4H-LP316 コーティングステンバンド PANDUIT(パンドウイット) 75891137 MLTFC4H-LP316 コーティングステンバンド PANDUIT(パンドウイット) 75891137 MLTFC4H-LP316 コーティングステンバンド PANDUIT(パンドウイット) 75891137

コーティングステンバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 75891137 品番 MLTFC4H-LP316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ポリエステルで全面コーティングされているため、束線を傷つけません。
ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。

寸法A(mm)363 最大結束径(Φmm)102 トラスコ品番477-4825 タイプヘビー 寸法F(mm)13.5 質量(g)370 寸法D(mm)5.8 寸法E(mm)10.1 寸法B(mm)8.1 寸法C(mm)0.43 最小結束径(Φmm)12.7 推奨適合工具GS4MT、ST2MT、HTMT、PPTMT 特性耐候

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする