シチズンシステムズ
シチズンシステムズの 血圧計
シチズンシステムズの 電子血圧計
シチズン 手首式血圧計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75891516
品番
CHWH903
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
新形状U字型カフ(ハードカフ)により、簡単装着可能。
手首をひねらなくても表示が見やすい仕様です。
Bluetooth対応で専用アプリへ測定記録を自動転送、健康管理が可能です。
色
ホワイト
材質
本体=ABS、スイッチ=ABS、パネル=PMMA、カフ=ナイロン
セット内容
単4乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書
一般的名称
(薬事)自動電子血圧計
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:301ADBZX00020000
松吉医科器械コード
24-8900-00
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器