- PEテープ モノタロウ 75891699 - PEテープ モノタロウ 75891699 - PEテープ モノタロウ 75891699

PEテープ

(34件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 75891699 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

結束や梱包に最適な耐候性に優れた平状テープです。

太さ(Φmm)50 長さ(m)500 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)480 用途一般荷造りの結束、苗木・材木などの結束、装飾・応援用のポンポンの製作に。
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75891699 - 03335954 HR-260 サンテープ 三友 サンテープ 三友 1巻 799 税込879 ナショナルブランドの相当品です
75891699 - 39553744 TPE50500W PEカラー平テープ TRUSCO PEカラー平テープ TRUSCO 1巻 639 税込703 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:456

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
農作業・トマトの誘因
農・林・水産業

毎年同じ長さ(2.5m弱)に切って、1巻で210本前後取れています。
2025年購入品は200本取れなかったのですが、2026年購入品は210本位取れています。厚さが違うのか、おまけの長さが違うのか?ロットによって取れる本数が変わると、購入すべき巻数が変わるので、是非安定して欲しいです。

2026-02-04
用途:
畑作業

薄手です。
赤を購入しましたが朱色?ピンク?っぽい赤です。
1週間もすると白に変色します。
せっかくの色付なのに、そこが残念なところですね。

対象商品:
75891699
2026-02-27
用途:
段ボールの梱包
農・林・水産業

テープ一巻きで500mあるので、充分使えて助かります。荷造りにも最適です

2025-10-08
用途:
選木
農・林・水産業

よそのメーカーの物とそん色なく使用できます。
大変コスパ良く助かっています。
リピート確定です。

2025-09-26
用途:
事務作業時
建設業・工事業

段ボール・雑誌・新聞などを縛るのに購入しましたが丈夫で安価なので非常に良いと思います。

2025-09-15
用途:
新聞を括る
卸売・小売業

抵抗なくするすると出てくるのが良いです。
コスパも良いので愛用しています。

2024-09-22
用途:
園芸
その他業種

耐候性に優れており、炎天下の使用でもボロボロにならずに大変満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
75891717
2024-07-11
用途:
トンネルの押さえ

トンネルビニールの押さえに使用しました。500mもあり充分使用できます。また、張力もあり良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
テープにどの程度の重さが掛かると切れてしまうでしょうか。
回答:
耐荷重の設定はございません。
また、結束方法や梱包方法にも左右される為、明確な回答ができません。
2024-04-17
質問:
太さ50mmより細いものはないでしょうか。
回答:
現時点では50mmのみとなります。
2024-04-17
質問:
太さはぴったり50mmのものなのでしょうか。
回答:
±5%の公差がございます。
2024-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする