PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
インラインタイ 耐候性
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
色
赤
注文コード
75891733
品番
IT9100-CUV2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
インライン結束バンドは、セレーションが外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。そのため、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。
寸法A(mm)
358
最大結束径(Φmm)
100
色
赤
トラスコ品番
438-2269
材質
耐候性ナイロン(色つき)
質量(g)
585
寸法F(mm)
20.8
寸法D(mm)
7.6
寸法E(mm)
14.1
寸法B(mm)
8.9
寸法C(mm)
1.7
ループ引張強度規格値(N[kgf])
552[56.3]
推奨適合工具
GTH、PTH
特性
耐候