カラープレート付き特別仕様! カラープレート(シグナルレッド)が標準付属となった特別仕様がセール特価! 36Vコードレスインパクトのフラッグシップモデルにbluetooth機能付電池と力こぶビットが付属した新仕様が登場! ブレずに狙い打ち。 クラス最小・最軽量(全長114mm/質量1.6kg)。 最大トルク200N・m。 防じん防滴の「IP56」取得。 3灯LEDライト搭載。 専用アプリとの連動で動作カスタマイズ可能!
はじめに使ってみたら36なのに回転おせーなと思ってたらBluetooth繋げたら回転も初期とかわり、遊びなど調整出来るんで、大満足です。Bluetoothは必ず繋げてください。