曜日別特売
NE1X1.5WH6 NEタイプ配線ダクト(変性PPO製・ノンハロゲン) PANDUIT(パンドウイット) 75892275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NEタイプ配線ダクト(変性PPO製・ノンハロゲン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(mm)29.0
高さ(mm)41.1
内容量1本(6フィート)注文コード75892275品番NE1X1.5WH6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

鉄道車輛用材料燃焼試験の合格品です。
燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスを発生しません。
2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。

用途電線、ワイヤ、などの保護材質変性PPOノンハロゲン仕様UL94V-0トラスコ品番731-4582長さ(mm)1830幅(mm)29.0厚さ(mm)1.8高さ(mm)41.1質量(g)331使用温度範囲(℃)-70~95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする