Y'sGOD
Y'sGODの 水平器・水準器・墨出器
Y'sGODの 墨打器/墨差し
Y'sGODの レーザー墨出器
レッドレーザー墨出し器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
専用ケース・レーザーゴーグル・専用受光器・専用ACアダプタ・リチウムイオン電池・リチウムイオン電池充電アダプタ・取扱説明書・保証書・お客様登録用紙
注文コード
75892548
品番
RV-06-J(受光器付)
参考基準価格(税別)
¥150,900
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
光源
可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(赤)/地墨:650nm(赤色レーザー)
レーザー安全基準
JISクラス1M
寸法(幅W×高さH)(mm)
121本体(116台座)×210
使用時間(時間)
約3※フルライン照射時
定格時間(分)
30
制動方式
磁気制動式(ジンバル方式)
作業範囲(m)
約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
セット内容
専用ケース・レーザーゴーグル・専用受光器・専用ACアダプタ・リチウムイオン電池・リチウムイオン電池充電アダプタ・取扱説明書・保証書・お客様登録用紙