FB-L フラッシュバトン 三ツ星貿易 75893973 FB-L フラッシュバトン 三ツ星貿易 75893973 FB-L フラッシュバトン 三ツ星貿易 75893973 FB-L フラッシュバトン 三ツ星貿易 75893973

フラッシュバトン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75893973 品番 FB-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

緊急時の安全応答、避難誘導、防犯啓発に最適です。

LED色赤、青、白 全長(mm)365 使用乾電池単3電池×3本 機能赤色点滅、赤色点灯、青色点灯 電池寿命(時間)(赤点滅)約30、(赤点灯)約12、(青点灯)約12 LED光源(mcd)(赤色)4000〜6000、(青色)3000〜4000、(白色)15000 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)(赤)9、(青)9、(白)1
注意
※電池は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75893973
2020-02-22
用途:
デモ隊の夜間進行/停止の合図指示

以前使用していたもの(おそらく姉妹品と思われる)これよりやや長い合図灯を使用していたのですが、壊れてしまった(長く使用したので中の基板がずれ動いて点灯しなくなった)ので、代替品として購入しました。
夜間の合図が主用途なので、2色での点灯指示ができるこのお品物の使い勝手はとても良いです。惜しむらくは先端部の白色LEDが独立して点灯/消灯させられないのが不満といえば不満です;青色点灯時に白色LEDも点灯)。
ともあれ、当方の用途にはドンピシャの製品でした。活用させていただきます。

2人が参考にしています
対象商品:
75893964
2013-11-26
用途:
ビル内駐車場での作業員安全確保。 自衛消防隊の避難誘導。

(ビル内駐車場での作業員安全確保)
作業員が持ち歩くには丁度いい長さで、鉄製の点検口や分電盤の扉にマグネットで固定でき視認度もかなり良いです。
(自衛消防隊の避難誘導)
避難階段扉での避難誘導時に丁度良い長さで、青色点灯で使用すると精神的にも落ち着いて避難出来るように思います。

全体的感想としては建物内で使用するには交通誘導用の他商品より短いので使い易く、色の切替(赤と青)が出来てLEDも明るいことが良いと思います。価格がもう少し安いと嬉しいです。

3人が参考にしています
対象商品:
75893964
2019-04-08
用途:
工事交通誘導時
西村図面作成所 様

品物の品質も良く作りも良いが、青点灯時は明るくて問題無しだが、赤灯点滅時の点滅スピードが遅すぎる。この点滅スピードでは工事規制の場合、目立たなくて危険である。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする