SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 内装商品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 吊り金具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の フック(吊り金具)
フック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75894124
品番
W8808-MD
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
台所、トイレ、洗面所などの水回りだけでなく寝室やリビングの収納にも便利なフック。
ビス付き。
ステンレス製。
高級感のある艶消しのブラック調。
材質
ステンレス
フック径(mm)
外径:20
ワッシャー外径(mm)
壁面側:30
注意
※取付はビスをゆっくりと締付けて下さい。