※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HBAS111-P 円錐プラグA 岩田製作所 75894481 HBAS111-P 円錐プラグA 岩田製作所 75894481 HBAS111-P 円錐プラグA 岩田製作所 75894481

円錐プラグA

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード75894481 品番HBAS111-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は134種類から選べます 他の種類を見る

豊富なサイズからお選びいただけます。
サイズごとに色分けしてあります。

材質シリコン 寸法L(mm)17 寸法D(Φmm)11.1 適合ねじ- 寸法d(Φmm)8.7 耐熱温度(℃)220 硬度(ショア A)約50〜60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75894481 HBAS111-P 52496798 GK0438X0688-P 円錐プラグ 岩田製作所 円錐プラグ 岩田製作所 1袋(10個) 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75894716
2017-11-14
用途:
塗装作業時
有限会社桜井工業 様

マスキング用に使用。何の問題もなく使用できました。また機会がありましたら購入します

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする