岩田製作所
岩田製作所の プラグ・止め輪・ピン
岩田製作所の プラグ・キャップ
岩田製作所の キャップ
円錐プラグA
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
75894637
品番
HBAS238-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
134
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なサイズからお選びいただけます。
サイズごとに色分けしてあります。
材質
シリコン
色
黄
寸法L(mm)
25
寸法D(Φmm)
23.8
適合ねじ
M22
寸法d(Φmm)
18
耐熱温度(℃)
220
硬度(ショア A)
約50〜60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75894637
HBAS238-P
52496938
GK0938X1000-P
円錐プラグ
岩田製作所
1袋(10個)
¥
1,498
税込
¥
1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です