ウッドワン
ウッドワンの 内装商品
ウッドワンの 棚柱・棚受
ウッドワンの 棚柱
背中で受ける棚柱セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
75895759
品番
SKTTS18-2-B
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
1784
色
ブラック
材質
スチール
厚さ(mm)
11
タイプ
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※壁面固定ビス同梱。