ウッドワン
ウッドワンの 内装商品
ウッドワンの 棚柱・棚受
ウッドワンの 棚受
背中で受ける棚柱セット 棚柱ブラケット(左右セット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
色
ブラック
注文コード
75895908
品番
SKBTSS-2D-B
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
色
ブラック
奥行(mm)
250/300/350用
適合範囲(mm)
【棚板奥行】245〜384
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※棚板固定ビス同梱。