HLAS32-2-P キャップA 岩田製作所 75896807 HLAS32-2-P キャップA 岩田製作所 75896807 HLAS32-2-P キャップA 岩田製作所 75896807

キャップA

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード75896807 品番HLAS32-2-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は276種類から選べます 他の種類を見る

豊富なサイズからお選びいただけます。
サイズごとに色分けしてあります。

材質シリコン 寸法L(mm)25 寸法D(Φmm)5.8 寸法d(Φmm)3.2 耐熱温度(℃)220 適合ボルト径- 硬度(ショア A)約55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75896807 HLAS32-2-P 52495434 GA0125X100-P キャップ 岩田製作所 キャップ 岩田製作所 1袋(10個) 369 税込406 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75897114
2020-02-10
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

車両のバキュームホースの配管変更によるメクラの為に使用。耐熱もある程度ある為様々なところに使用出来ます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
75896737
2020-02-17
用途:
ワイヤーコード端末の保護
自動車・二輪車・自転車関連業

想像していた通りにピッタリサイズで良かったのですが、抜け、外れ防止の工夫や機構があれば最高だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75897184
2019-12-26
用途:
機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ボルト保護の為に使用しましたが 柔軟性が有る為 塗装の養生、
キャップとしても使えます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
75897035
2019-09-14
用途:
色分けしてるので便利
タル工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

長さもあるので自分はカットして取り付け部分に合わせました。
これ用のホースクランプ バンドがカタログで分かりやすいと便利です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
46077227
2019-11-11
用途:
工事現場の作業ヤードの設定の時
川中島建設株式会社 様

13mmφの鉄筋の先端防護にちょうど良し。あと少し価格が安く成れば更に良し。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
75896983
2019-07-26
用途:
自動車のメンテナンス
製造業

インテークパイプのメクラに使用しました。特に問題なく使えました。

対象商品:
75896843
2019-02-13
用途:
棚等の転倒防止金物取付用ネジ先カバー
梅原建設株式会社 様 (建設業・工事業)

多くのサイズ設定があり重宝する。各サイズに色の選択肢もあるとよいと思う。

対象商品:
75896782
2018-12-11
用途:
空気銃の銃身保護用キャップ

寸法は記載通りでぴったしでした。
他にも色が選ぶことができると、尚良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする