H6420C-50X200 パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75897159 H6420C-50X200 パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75897159

パン排水フレキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75897159 品番 H6420C-50X200
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。
芯ずれの調整が楽にできます。

長さ(mm)200 パイプ径(Φmm)50 最高使用温度(℃)60 長さ(m)0.2 用途洗濯機の排水フレキとして。 ホース内径(Φmm)50 ホース長さ(m)0.2
注意
※取付後、水もれがないかご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする