SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗濯機用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 排水部材
パン排水フレキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75897177
品番
H6420C-50X300
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。
芯ずれの調整が楽にできます。
長さ(mm)
300
パイプ径(Φmm)
50
最高使用温度(℃)
60
長さ(m)
0.3
用途
洗濯機の排水フレキとして。
ホース内径(Φmm)
50
ホース長さ(m)
0.3
注意
※取付後、水もれがないかご確認下さい。