ハプーン乳剤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード75897588 品番-
参考基準価格(税別)¥5,290 販売価格(税込) ¥5,817
販売価格(税別)
5,288

芝草に対する安全性
日本芝への安全性はもちろんのこと、ケンタッキーブルーグラスへの安全性も確認されています。
幅広い殺草スペクトラム
イネ科雑草からカヤツリグサ科雑草、一部の広葉雑草まで幅広い草種に有効です。
体系処理の一剤に最適
日本芝の根部への影響が少ないため、長期継続型除草剤との体系処理に有効です。
本剤は、主に植物の幼芽部および幼根部より吸収され、生長点の細胞分裂を阻害することにより、雑草の生育を抑制し、枯死に至らせます。

種類アラクロール乳剤 性状暗紫色澄明可乳化油状液体 有効期限(年)4 成分2-クロロ-2'、6'-ジエチル-N-(メトキシメチル)アセトアニリド(PRTR・1種)43.0%、その他:有機溶剤、界面活性剤等57.0%(クロロベンゼン(PRTR・1種)49 %) 適合作物西洋芝(ケンタッキーブルーグラス)、日本芝、日本芝(こうらいしば) 農林水産省登録第(号)20060 毒劇区分普通物 剤形乳剤 農耕地/非農耕地非農耕地用
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
【効果・薬害等の注意】
※本剤は貯蔵中に分離することがあるので、使用に際しては容器をよく振り、本剤の所定の量を所要量の水でうすめ、よくかきまぜてから散布する。散布液調製後はできるだけ速やかに散布する。
※本剤は、雑草の発芽後ではほとんど効果がないので、雑草の発芽前に散布する。
※タデ科、アカザ科などの広葉雑草には効果が劣るのでイネ科雑草優占圃場で使用する。
※有機物を含む土壌や粘質土では、効果が劣る場合があるので、所定範囲の高薬量で使用することが望ましい。
※本剤の散布や、調製に使用した器具類は、使用後水で十分洗浄する。
※使用残りの薬液が生じないように、調製を行い、使い切る。
※散布器具・容器の洗浄水は、河川等に流さない。空容器等は水産動物に影響を与えないよう適切に処理する。
※本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に始めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
【安全使用上の注意】
※誤飲などのないように注意すること。
※万一誤って飲み込んだ場合には、吐き出させないで、安静にして直ちに医師の手当を受けさせること。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、安静にして直ちに医師の手当を受けること。
※原液は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに十分に水洗いし、眼科医の手当を受けること。
※本剤は皮膚に対して刺激性があるので、皮膚に付着しないように注意すること。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
※散布の際は防護マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用すること。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換すること。
※作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
※かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
※本剤は自動車などに散布液がかかると変色する恐れがあるので、散布液がかからないように注意すること。
※使用前にラベルをよく読む。
※ラベルの記載以外には使用しない。
※小児の手の届くところに置かない。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする