HSAP10-P マスキングシールA 岩田製作所 75897981 HSAP10-P マスキングシールA 岩田製作所 75897981

マスキングシールA

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード75897981 品番HSAP10-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は132種類から選べます 他の種類を見る

耐熱マスキングシールです。
糊跡が残らないシリコン糊を使用しています。
穴の位置に合わせやすいよう半透明になっています。
位置決めしやすい目印付です。(直径6mmの製品には目印はありません)

材質ポリエステル(シリコン糊) 耐熱温度(℃)220 直径(Φmm)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75897981 HSAP10-P 52695668 ERX010-P マスキングシール(丸/目印・タブ付) 岩田製作所 マスキングシール(丸/目印・タブ付) 岩田製作所 1袋(10枚) 94 税込103 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75898112
2016-03-25
用途:
塗装前のマスキング処理に。
悠々Barns 様

透明で、印がついているので貼る時に位置合わせが楽です。もうちょっと接着力があっても良いかと思います。
エアーで飛んでしまう事がありますので。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする