モトパックアクセサリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75898446 品番 DG2861-0015
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ツーリング先で荷物を持ち歩きたい時に最適。
長さ調整ができるので、体格や好みに合わせた使用が可能。
車両積載時はバッグ背面のポケットに収納できるため、気軽に携帯しておける。
付け外しが簡単な回転式クイックリリースフックを採用。

タイプバックパックストラップ15/30 寸法(cm)55〜85 ベルト幅(cm)2.5 材質ベルト:ポリプロピレン/バックル:ナイロン ストラップ幅(mm)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする