SN-737 JIS 保護メガネ 一眼型 山本光学 クリア 75899101

JIS 保護メガネ 一眼型

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 フレーム色クリスタルブルー 注文コード75899101 品番SN-737
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,080
この商品はフレーム色など3種類から選べます 他の種類を見る

メガネ併用可能です。
防じん性とフィット性に優れたニュークッションバー付です。
フレーム枠の角度を調整できます。

レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上ひさしサイド付、クッションバー付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ロックラバー、角度調整可能 材質(クッションバー)エラストマー 質量(g)49 規格JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×65×168 フレーム色クリスタルブルー 材質(フレーム)ナイロン レンズ厚さ(mm)約2 トラスコ品番379-3737

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75899101 SN-737 39573021 SN-737 JIS 保護メガネ 一眼型 山本光学 JIS 保護メガネ 一眼型 山本光学 1個 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75899117
2015-11-30
用途:
食品の盛り付け作業時
株式会社コープフーズ 様 (製造業)

調理時の蒸気も気になりませんし長時間使用しても気になりません

対象商品:
39573021
2014-08-24
用途:
高い

高いだけのことあります。いろいろ調節が効きます。だけど素人には高々1時間ほどの使用で,そんなに機能つけなくてもとあまのじゃく(笑)

対象商品:
39573021
2014-08-11
用途:
工場巡回

工場巡回に要求されるので、使ってます。
ゴム(シリコン?)の部分に汗がたまって気持ち悪いですねー。安い普通の奴で十分ですね。。

めがねの上からかけられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする