曜日別特売
SN-737 SN-737 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学 75899117

SN-737 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
フレーム色クリアー
内容量1個注文コード75899117品番SN-737
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

オーバーグラスタイプ保護めがねの定番モデル
クッションバー付きでテンプル角度調節も可能なモデル
前後に自由に調整可能なロックラバー付き

レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
大型眼鏡併用可、クッションバー付、上下ひさしサイド付、つる角度調節可、ロックラバー
材質
クッションバー/エラストマー
質量(g)
49
規格
JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
163×65×168
フレーム色
クリアー
材質(フレーム)
プラスチック
トラスコ品番
497-4158
形状
一眼
種類
保護めがね
レンズ
PET-AF(両面ハードコートくもり止め)
紫外線カット
99.9%
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※眼鏡のフレームサイズや形状によっては、併用できない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75899117
2015-11-30
用途: 食品の盛り付け作業時
株式会社コープフーズ製造業

調理時の蒸気も気になりませんし長時間使用しても気になりません

対象商品 : 39573021
2014-08-24
用途: 高い

高いだけのことあります。いろいろ調節が効きます。だけど素人には高々1時間ほどの使用で,そんなに機能つけなくてもとあまのじゃく(笑)

対象商品 : 39573021
2014-08-11
用途: 工場巡回

工場巡回に要求されるので、使ってます。
ゴム(シリコン?)の部分に汗がたまって気持ち悪いですねー。安い普通の奴で十分ですね。。

めがねの上からかけられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする