曜日別特売
No.360 PET NO.360 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学 75899135

NO.360 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75899135品番No.360 PET
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。
顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付

用途
切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様キズ付防止、上ひさしサイド付、めがね併用可レンズペトロイド レンズ形状1眼型質量(g)52規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×169機能傷付防止加工レンズ、紫外線カット、耐衝撃性テンプル色クリアRoHS指令(10物質対応)対応材質(テンプル)ポリカーボネート材質(トリム)エラストマー再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-03
用途: 工場内作業
サービス業

使用感に問題はありません。重量が重く長時間つけていると痛くなります。このご時世マスクと併用すると曇って見えなくなります。短時間マスクなしで使用する分には問題はないです。

対象商品 : 75899144
2022-09-26
用途: 機械のメンテナンスや清掃時など

眼鏡と快適に併用できて便利です。透明度も問題ありません。

対象商品 : 75899144
2020-08-10
用途: 精密機器の点検検査
教育・研究機関

期待どおりの性能で、さすが山本光学製品だと満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする